INA K 165X173X26 A NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K165X173X26-A/0-7
Rubix:03116918
Fabrikant:0006254506063
EAN:4012802045482
INA K 165X173X26 A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter165 mm
Buitendiameter173 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 165X173X26 A NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x173x173 mm
Logistiek gewicht320 g
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter173 mm
Breedte26 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental2030 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r265000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81000 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 475,50 excl. BTW
/ stuk
€ 575,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen