Referenties
INA:K30X35X13-B/0-7
Rubix:03117072
Fabrikant:0009873876063
EAN:4054369073751

Productdetails : INA K 30X35X13 B NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15600 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 58,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen