INA K 32X40X25 A NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K32X40X25-A/0-7
Rubix:03117104
Fabrikant:0002424386063
EAN:4012802985757
INA K 32X40X25 A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 32X40X25 A NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x40x40 mm
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte25 mm
Seriek
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental7400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r58000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 20,08 excl. BTW
/ stuk
€ 24,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen