Referenties
INA:K35X42X30-B/0-7
Rubix:03117128
Fabrikant:0013737226063
EAN:4054369074482

Productdetails : INA K 35X42X30 B NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,97 excl. BTW
/ stuk
€ 21,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen