INA K 42X47X17 B NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K42X47X17-B/0-7
Rubix:03117168
Fabrikant:0007219566063
EAN:4054362420330
INA K 42X47X17 B NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 42X47X17 B NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x47x47 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21700 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 14,01 excl. BTW
/ stuk
€ 16,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen