INA K 38X46X20 B NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K38X46X20-B/0-7
Rubix:03117144
Fabrikant:0007565716063
EAN:4012802723151
INA K 38X46X20 B NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter46 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 38X46X20 B NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x46x46 mm
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter46 mm
Breedte20 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 21,04 excl. BTW
/ stuk
€ 25,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen