Referenties
NTN:HK2016LL/3AS
Rubix:A0486320
EAN:4547359071719

Documenten
Productdetails : NTN HK 2016 LL/3AS NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde, dubbelzijdige afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x26x16 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9250 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen