Referenties
SKF:K 16X20X13
Rubix:03051515
Fabrikant:10143
EAN:7316577124142



Productdetails : SKF K 16X20X13 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8,58 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,95 excl. BTW
/ stuk
€ 9,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
