INA K 5X8X10 TV NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K5X8X10-TV/0-7
Rubix:03113104
Fabrikant:0000297776063
EAN:4054364220204
INA K 5X8X10 TV NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 5X8X10 TV NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x8x8 mm
Logistiek gewicht0,9 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte10 mm
Seriek..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental47000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3000 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen