SKF K 30X35X17 NAALDKRANS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:K 30X35X17
Rubix:03051580
Fabrikant:10239
EAN:7316577009227
SKF K 30X35X17 NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF K 30X35X17 NAALDKRANS


Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Naaldrollenset zijn onafhankelijke, gebruiksklaare lagers zonder binnen- en buitenringen. In toepassingen waar de as en de boring van het lagerhuis als loopbanen kunnen dienen, kunnen de units worden gebruikt om lageropstellingen te creëren die minimale radiale ruimte vereisen. Omdat de speling van de lageropstelling alleen wordt beïnvloed door de gesorteerde rollen en de afwerking van as en lagerhuis, kunnen zeer nauwkeurige lageropstellingen worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x35x35 mm
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte17 mm
Seriek
Kokerstaal
Referentietoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18,7 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen