INA K 85X92X20 B NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K85X92X20-B/0-7
Rubix:03117444
Fabrikant:0006291386063
EAN:4012802606218
INA K 85X92X20 B NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter92 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 85X92X20 B NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x92x92 mm
Logistiek gewicht102 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter92 mm
Breedte20 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental3450 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44500 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 56,30 excl. BTW
/ stuk
€ 68,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen