Hoekcontact kogeltaatslager INA NKIB5906-XL, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 25 mm

Naaldlager met hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NKIB5906-XL
Rubix:03118272
Fabrikant:0507828780000
EAN:4012802736151
INA NKIB 5906 XL GECOMBINEERD NAALD-KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIB 5906 XL GECOMBINEERD NAALD-KOGELLAGER


Naaldlager/hoekcontactkogellagers NKIB, dubbele richting axiale component

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Serienkib59..-xl
Statische basisbelasting, axiaal - C0a11200 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca5900 N
Afdichtingopen
103,20 excl. BTW
/ stuk
124,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.