NTN HK 0912 F NAALDHULS

Naaldlager, naaldhuls, open

Zie technische informatie

Referenties

NTN:HK0912F
Rubix:A0483612
EAN:4547359922486
NTN HK 0912 F NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN HK 0912 F NAALDHULS


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte12 mm
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
2,56 excl. BTW
/ stuk
3,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen