Referenties
SKF:K 60X65X20
Rubix:03051629
Fabrikant:10360
EAN:7316577126917



Productdetails : SKF K 60X65X20 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28,1 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,03 excl. BTW
/ stuk
€ 35,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
