SKF HK 0608 NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 0608
Rubix:03051188
Fabrikant:8594
EAN:7316571006741
SKF HK 0608 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 0608 NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x10x10 mm
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1730 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2010 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen