Referenties
NTN:HK0509FM
Rubix:A0483614
EAN:4547359922431



Productdetails : NTN HK 0509 FM NAALDHULS
Waar compactheid vereist is, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid hoge eisen stellen, heeft NTN de oplossing in haar assortiment naaldlagers. Met meer dan 320 miljoen geproduceerde eenheden per jaar en meer dan 50 jaar samenwerking met original equipment manufacturers (OEM's) heeft NTN de knowhow verworven waar duizenden klanten vandaag al van profiteren.
Naaldlager, naaldhuls, open
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, geschikt voor zeer hoge radiale belastingen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Toepassingen
Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1990 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2450 N |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen