Referenties
SKF:K 81120 TN
Rubix:03041677
Fabrikant:10444
EAN:7316577310545

Productdetails : SKF K 81120 TN ROLLENKRANS AXIAAL
Naaldlager voor cilindrische stop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x135x135 mm |
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | k |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 156000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,23 excl. BTW
/ stuk
€ 115,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
