Referenties
SKF:K 18X22X13
Rubix:03051526
Fabrikant:10162
EAN:7316570300581



Productdetails : SKF K 18X22X13 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12,9 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8,8 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden