Referenties
SKF:K 25X32X16
Rubix:03054018
Fabrikant:10214
EAN:7316570895001



Productdetails : SKF K 25X32X16 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19,8 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,96 excl. BTW
/ stuk
€ 16,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
