Referenties
NTN:K10X13X13
Rubix:A0486019
EAN:4547359091960



Documenten
Productdetails : NTN K 10X13X13 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5450 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen