Referenties
NTN:K20X24X13S
Rubix:A0485810
EAN:4547359092837



Documenten
Productdetails : NTN K 20X24X13 S NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, gelaste kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x13 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen