INA K 60X68X23 A NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K60X68X23-A/0-7
Rubix:03117268
Fabrikant:0000385206063
EAN:4012802698619
INA K 60X68X23 A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 60X68X23 A NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x68x68 mm
Logistiek gewicht94 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte23 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental4350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r101000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49500 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 43,94 excl. BTW
/ stuk
€ 53,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen