Referenties
SMC:LVN20-S04
Rubix:05278775
EAN:3618035943604

Technische samenvatting
| Type koppeling | lq2 hyper-pfa-fittings |
|---|---|
| Type | smc 2/2 chemicalien bestendig ventiel lvn20-s04 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVN20-S04
SMC heeft de LVN serie chemische naaldafsluiter ontwikkeld om het ontstaan van bellen bij het gebruik van lichte vloeistoffen tegen te gaan. De LVN-afsluiter is gemaakt van een lichtgewicht PFA-materiaal dat zeer goed bestand is tegen zuren, basen en ultrazuiver water. De LVN naaldafsluiter wordt normaal geïnstalleerd bovenop een filtereenheid en kan debieten regelen tussen 0 en 12 l/min. Wanneer hij gebruikt wordt in combinatie met SMC's LQ2 hyper PFA fittingen, worden uitstekende prestaties bereikt met minimale lekkage, minder restvloeistof en een hoge buigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | lq2 hyper-pfa-fittings |
| Type | smc 2/2 chemicalien bestendig ventiel lvn20-s04 |
| Materiaal | pfa |
| Debiet | 240 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Serie | lvn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,39 excl. BTW
/ stuk
€ 180,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen