BAHCO NAALDVIJL PLATSPITS 140MM 2-301-14-D-1P
Naaldvijl diamant 2-30*-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2-301-14-D-1P
Rubix:10064189
EAN:7311518189136

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL PLATSPITS 140MM 2-301-14-D-1P
Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn. Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz. Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen. De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje. Stuksverpakking.
Sterke punten
Diamond Precision Needle Files Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afgesneden lengte | 140 mm |
| Materiaal | plastic |
| Korrel | fijn |
| Vorm | plat |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,33 excl. BTW
/ stuk
€ 58,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
