BAHCO DIAMANT PRECISIEVIJL BLOK 5-600-21-D-1P

Precisievijl diamant 5-60*-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:5-600-21-D-1P
Rubix:A0416271
EAN:7311518189341
BAHCO DIAMANT PRECISIEVIJL BLOK 5-600-21-D-1P

Technische samenvatting

Afgesneden lengte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DIAMANT PRECISIEVIJL BLOK 5-600-21-D-1P


Voor het zwaardere werk waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn. Voor materialen zoals harde metalen, harde kunststoffen, grafiet, epoxy, enz. Vorm: vier verschillende vormen gelijk aan normale precisievijlen. Ge ntegreerd hecht voor comfortabel gebruik. Het gevormde gedeelte van de vijl (ca. 110 mm) is bedekt met diamantkorrels (D 126). De vijlen worden geleverd in een kunststof hoesje. Stuksverpakking.

Sterke punten

Diamond Precision Files Integrated handle

Toepassingen

Heavy Duty Purpose

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht55 g
Afgesneden lengte110 mm
Korrelzeer fijn
Vormplat
Aangepaste tariefcode82021000
€ 140,89 excl. BTW
/ stuk
€ 170,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen