INA KWSE 25 H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Narrow Carriage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWSE25-H-V2-G3
Rubix:03146132
Fabrikant:0007729840340
EAN:4054362945475
INA KWSE 25 H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Breedte48 mm
Lengte81,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWSE 25 H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Kogel rijhouders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht584 g
Breedte48 mm
Lengte81,8 mm
Hoogte op geleiders40 mm
Nauwkeurigheidg3
Bouwmaat25 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,70 excl. BTW
/ stuk
250,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen