Referenties
Kärcher:1.667-274.0
Rubix:A0091915
Fabrikant:1.667-274.0
EAN:4039784725423



Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 70/3 ME TC
De NT 70-apparatenfamilie bestaat uit grote, krachtige nat-/droogzuigers met tot drie motoren. Een complete modelreeks die haar sterke punten vooral laat zien bij natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil. Sterke zuigkracht en beproefde Kärcher-kwaliteit tegen een gunstige prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 254 mbar |
| Vermogen | 3600 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 70 l |
| Kabellengte | 10 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.296,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.568,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden