SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 602EPMX - 866321 (OUD 839954)
Water- en stofzuiger 60L G-VAC S60-W2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:866321
Rubix:25150052
EAN:3660338204692

Documenten
Productdetails : SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 602EPMX - 866321 (OUD 839954)
Water- en stofzuiger met RVS tank van 60 liter met aftapklep
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met handgreep
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met handgreep
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak
Sterke punten
2-fasige motor
Ontstoppingsindicator
Ontstoppingsindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 210 mbar |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 60 l |
| Geluidsniveau | 75 dBA |
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellengte | 8 m |
| Luchtvolume | 127,7 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 719,80 excl. BTW
/ stuk
€ 870,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
