SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 271EPX - 866313 (OUD 839948)
Water- en stofzuiger 27L G-VAC S27-W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:866313
Rubix:25150044
EAN:3660338204654

Documenten
Productdetails : SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 271EPX - 866313 (OUD 839948)
Water- en stofzuiger met een RVS tank van 27 liter
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
Filtratie met zak, filter of patroon, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige grijze flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 4 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 36 mm
grijze flexibele slang van 2 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
zuigstukken, pedaal met lippen (vloeistoffen), ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 20-liter zak
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
Filtratie met zak, filter of patroon, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige grijze flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 4 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 36 mm
grijze flexibele slang van 2 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
zuigstukken, pedaal met lippen (vloeistoffen), ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 20-liter zak
Sterke punten
RVS tank van 27 liter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 220 mbar |
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 27 l |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Gewicht | 9 kg |
| Kabellengte | 8 m |
| Luchtvolume | 56,9 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,82 excl. BTW
/ stuk
€ 338,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
