INA NATV 15 X/PP/A STEUNROL

NATV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATV15-X-PP-A
Rubix:03118098
Fabrikant:0055914490000
EAN:4012802427820
INA NATV 15 X/PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATV 15 X/PP/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x35x35 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1600 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23400 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 77,55 excl. BTW
/ stuk
€ 93,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen