Spillager Timken MM60BS120QUH, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 18 mm
Nauwkeurigheid
Zie technische informatieReferenties
Timken:MM60BS120QUH
Rubix:03323533
Productdetails : TIMKEN 11162 CONE
Onze brede lijn van Timken® Fafnir® ondersteuningslagers voor kogelomloopspindelaandrijving bestaat uit enkele en dubbele rij-ontwerpen met een verscheidenheid van bevestigingsconfiguraties. Wij bieden een flens- en non-flens-series voor standaard en roterende moerbevestigingen. Cartridges met behuizing en lagerblokken maken het eenvoudiger om werkplaatsmachineoppervlakken vast te zetten.
Sterke punten
Materialen zijn onder meer schoon staal voor een langere levensduur.; Bevat strakkere voorspanningstoleranties voor probleemloos snijden en strakker breedtetoleranties voor eenvoudige pasvorm zonder eindkappen opnieuw te moeten slijpen.; Het innovatieve kooiontwerp maakt het mogelijk om aanvullende kogels te gebruiken voor een hogere ladingscapaciteit.; Met ABEC 9/ISO P2 axiale looptoleranties om maximale nauwkeurigheid mogelijk te maken voor nauwkeurige positionering van gereedschappen en herhaalbaarheid.; De dubbele rij-reeks heeft integrale, laag-torsie contactafdichtingen die verontreinigende stoffen buiten houden voor betrouwbare werkzaamheden en een uitgebreide levensduur.; Verkrijgbaar in de flens- (MMF) en non-flensserie (MMN), vereenvoudiging van de installatie voor zowel standaard als roterende moerbevestigingen.
Toepassingen
Bewegingsbediening voor slijpen, frezen en machinale bewerkingscentra
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143x140x114 mm |
| Logistiek gewicht | 4240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 143x140x114 mm |
| Gewicht verpakking | 4240 g |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,95 excl. BTW
/ stuk
€ 122,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
