Spillager FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0693231
Fabrikant:0386134920000
EAN:4026677717115

Productdetails : FAG B 7203 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B72..-E-2RSD aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,86 excl. BTW
/ stuk
€ 328,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen