Referenties
GISS Cutline:702359
Rubix:20623802
EAN:3660338008863

Productdetails : CUTLINE NC-CENTREERBOOR HSS CO5 30 - 702359
ISO 10898
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 90 ° |
| Tolerantie | h6 |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,81 excl. BTW
/ stuk
€ 14,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen