CUTLINE VHM CENTREERBOOR 90GR DIA 6 - 847162
Nc - Startgat-boormachine - Volhardmetaal - 90° - standaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847162
Rubix:20850024
EAN:3660338085420

Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM CENTREERBOOR 90GR DIA 6 - 847162
Nc - Startgat-boormachine - Volhardmetaal - 90° - standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 90 ° |
| Tolerantie | h5 |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ stuk
€ 41,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen