CUTLINE HSS CO5 TINCENTREERBOOR 120GR DIA 5,0 - 862533
NC-CENTREERBOREN HSS CO5 TIN 120°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:862533
Rubix:20851270
EAN:3660338172076

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO5 TINCENTREERBOOR 120GR DIA 5,0 - 862533
ISO 10898
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 120 ° |
| Tolerantie | h6 |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Bekleding | tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,38 excl. BTW
/ stuk
€ 21,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen