CUTLINE VHM CENTREERBOOR 90GR DIA 3 - 847159
Nc - Startgat-boormachine - Volhardmetaal - 90° - standaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847159
Rubix:20850018
EAN:3660338085390

Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM CENTREERBOOR 90GR DIA 3 - 847159
Nc - Startgat-boormachine - Volhardmetaal - 90° - standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 90 ° |
| Tolerantie | h5 |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,58 excl. BTW
/ stuk
€ 33,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen