CUTLINE HSS CO5 CENTREERBOOR 90GR DIA 8,0 - 862517
NC-CENTREERBOREN HSS CO5 TIN 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:862517
Rubix:20851294
EAN:3660338171932

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO5 CENTREERBOOR 90GR DIA 8,0 - 862517
ISO 10898
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 25 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 90 ° |
| Tolerantie | h6 |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Bekleding | tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen