CUTLINE HSS CO5 CENTREERBOOR 120GR DIA 10,0 - 862526
NC-CENTREERBOREN HSS CO5 120°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:862526
Rubix:20851278
EAN:3660338172014

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO5 CENTREERBOOR 120GR DIA 10,0 - 862526
ISO 10898
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 25 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 120 ° |
| Tolerantie | h6 |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,27 excl. BTW
/ stuk
€ 24,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen