COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-MM 1125
Negatief inzetstuk DNMG 1104
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150608-MM1125
Rubix:20112290
Fabrikant:5731710



Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-MM 1125
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150608-mm1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 313,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen