COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-MM 2035
Negatieve plaat DNMG 1506
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150608-MM2035
Rubix:20105753
Fabrikant:5731720




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-MM 2035
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150608-mm2035 |
| Schakering | 2035 |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 293,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen