COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-MM 1115
Negatief inzetstuk WNMG 0604
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG080412-MM1115
Rubix:A0460659
Fabrikant:5756714



Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-MM 1115
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg080412-mm1115 |
| Schakering | 1115 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 250,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen