COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 04-MF 2220
Negatief inzetstuk WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 04-MF 2220
Rubix:A0418966
Fabrikant:7231500
EAN:7323221715007

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 04-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 08 04 04-mf 2220 |
| Schakering | 2220 |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 262,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
