Referenties
Sandvik Coromant:DNMG150612-KM3215
Rubix:20104053




Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat dnmg (t-max p) |
|---|---|
| Schakering | 3215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMG 15 06 12-KM 3215
Draaiblad Tmax P DNMG 15 06 12-KM 3215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat dnmg (t-max p) |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 14,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes