COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MM 2015
Negatieve wisselplaat WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG080408-MM2015
Rubix:20106372
Fabrikant:5756555




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MM 2015
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg080408-mm2015 |
| Schakering | 2015 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 254,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen