Referenties
3M:NC1-GR
Rubix:22110798
Fabrikant:7100082483
EAN:4054596082175

Productdetails : 3M NEKBEDEKKING KATOEN + PARA-ARAMIDE NC1-GR
3M™ nekbeschermers voor gebruik met de 3M™ G3501 industriële veiligheidshelm. Zorg voor extra bescherming aan de achterkant van uw helm met 3M™ nekbeschermers. Verkrijgbaar in verschillende materiaalsoorten en voor bescherming tegen vonken en metaalspatten, of UV-bescherming bij het werken in de buitenlucht. Onze nekbeschermers passen op alle 3M™ veiligheidshelmen.
Sterke punten
•Nekbescherming ontworpen om de drager extra bescherming te bieden
Het gestroomlijnde ontwerp helpt interferentie met andere apparatuur tijdens het gebruik te voorkomen
Geschikt voor gebruik met 3M™ G3501 industriële veiligheidshelm
Het gestroomlijnde ontwerp helpt interferentie met andere apparatuur tijdens het gebruik te voorkomen
Geschikt voor gebruik met 3M™ G3501 industriële veiligheidshelm
Toepassingen
Bouw; Sloop; Onderhoud van faciliteiten; Bosbouw; Lassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x600x400 mm |
| Gewicht verpakking | 14578 g |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | katoen, para-aramide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,33 excl. BTW
/ stuk
€ 79,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen