PETZL NAPE PROTECT NEKBESCHERMING A019AA01 ORANJE
PETZL NECK CAPE A019AA01 NAPE PROTECTOR ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Petzl:A019AA01
Rubix:A0159947
EAN:3342540827226



Productdetails : PETZL NAPE PROTECT NEKBESCHERMING A019AA01 ORANJE
Deze Petzl A019AA01 nekflap is een accessoire voor VERTEX® en STRATO® helmen. Dit product beschermt de nek tegen regen en zon en verbetert dankzij de fluorescerende oranje kleur de zichtbaarheid overdag.
Kenmerken:
Deze nekflap is snel aan de binnenzijde van compatibele helmen (VERTEX® en STRATO®) te bevestigen dankzij de daarvoor bestemde bevestigingspunten. Dit accessoire beschermt de nek tegen regen en zonnestralen voor meer comfort tijdens buitenwerkzaamheden. De fluorescerende oranje kleur verbetert de zichtbaarheid van de drager overdag.
Specificaties:
• Type: nekbeschermer voor helm
• Compatibiliteit: VERTEX® helmen (uitvoeringen vanaf 2019) en STRATO® helmen
• Kleur: oranje of geel
• Materiaal: polyamide
• Gewicht: 55 g
• Bescherming tegen UVA- en UVB-straling: UPF 80
• Wastemperatuur: 30 °C
• Maximale levensduur: 10 jaar
• Garantie: 3 jaar
Normen:
• CE-markering: geeft aan dat de nekbeschermer voldoet aan de toepasselijke Europese eisen
• Verordening (EU) 2016/425: het product voldoet aan de Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• AS/NZS 4399:2017: norm die de methode beschrijft voor het bepalen van de ultravioletbeschermingsfactor (UPF) van textiel
Kenmerken:
Deze nekflap is snel aan de binnenzijde van compatibele helmen (VERTEX® en STRATO®) te bevestigen dankzij de daarvoor bestemde bevestigingspunten. Dit accessoire beschermt de nek tegen regen en zonnestralen voor meer comfort tijdens buitenwerkzaamheden. De fluorescerende oranje kleur verbetert de zichtbaarheid van de drager overdag.
Specificaties:
• Type: nekbeschermer voor helm
• Compatibiliteit: VERTEX® helmen (uitvoeringen vanaf 2019) en STRATO® helmen
• Kleur: oranje of geel
• Materiaal: polyamide
• Gewicht: 55 g
• Bescherming tegen UVA- en UVB-straling: UPF 80
• Wastemperatuur: 30 °C
• Maximale levensduur: 10 jaar
• Garantie: 3 jaar
Normen:
• CE-markering: geeft aan dat de nekbeschermer voldoet aan de toepasselijke Europese eisen
• Verordening (EU) 2016/425: het product voldoet aan de Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• AS/NZS 4399:2017: norm die de methode beschrijft voor het bepalen van de ultravioletbeschermingsfactor (UPF) van textiel
Sterke punten
• Beschermt de nek tegen regen en zonnestralen tijdens buitenwerkzaamheden
• Verbetert de zichtbaarheid overdag dankzij de fluorescerende oranje of gele kleur
• Snel te bevestigen aan VERTEX® helmen (uitvoeringen vanaf 2019) en STRATO® helmen
• Laag gewicht van 55 g voor minimaal extra draagongemak
• Eenvoudig te onderhouden dankzij de mogelijkheid om de nekbeschermer op 30 °C in de wasmachine te wassen
• Verbetert de zichtbaarheid overdag dankzij de fluorescerende oranje of gele kleur
• Snel te bevestigen aan VERTEX® helmen (uitvoeringen vanaf 2019) en STRATO® helmen
• Laag gewicht van 55 g voor minimaal extra draagongemak
• Eenvoudig te onderhouden dankzij de mogelijkheid om de nekbeschermer op 30 °C in de wasmachine te wassen
Toepassingen
Deze nekflap is geschikt voor buitenwerkzaamheden, zoals bouwwerkzaamheden, onderhoud, werkzaamheden aan nutsnetwerken, dakwerkzaamheden en bosbouw. Dit product is geschikt voor professionals die bij regen of in de volle zon een VERTEX® of STRATO® helm dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen