Referenties
3M:NC1-AL
Rubix:22110801
Fabrikant:7100082484
EAN:4054596088252

Productdetails : 3M NEKBEDEKKING ALUMINIUM NC1-AL
3M™ Aluminium Nekbedekking is ontworpen om extra bescherming te bieden aan de drager. Helpt bescherming te bieden tegen kleine spatten en spetters wanneer bescherming tegen extreme stralingswarmte niet nodig is. Het gestroomlijnde ontwerp voorkomt interferentie met andere apparatuur tijdens het gebruik en de stoffen onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen als dat nodig is. Zorg voor extra bescherming tegen vonken en metaalspatten op de achterkant van uw veiligheidshelm met de 3M™ Nekbedekking met verhoogde temperatuur, NC1-AL. Onze aluminium nekbeschermer heeft een gestroomlijnd ontwerp dat storing van andere apparatuur tijdens het gebruik helpt voorkomen. Hij past op 3M™ veiligheidshelmen voor extra bescherming en om te voorkomen dat er deeltjes op de nek van de gebruiker vallen. De stoffen onderdelen kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen.
Sterke punten
•Nekbescherming ontworpen om de drager extra bescherming te bieden tegen vonken en spatten
Gestroomlijnd ontwerp helpt interferentie met andere apparatuur tijdens gebruik te voorkomen
Stoffen onderdelen kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen
Gestroomlijnd ontwerp helpt interferentie met andere apparatuur tijdens gebruik te voorkomen
Stoffen onderdelen kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x600x400 mm |
| Gewicht verpakking | 16978 g |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | gealuminiseerde stof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 819,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 991,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen