ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M3
Sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38430.030.001
Rubix:08913931
EAN:8715492778444

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M3
Sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,44 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,48 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 2,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen