Referenties
Fabory:38740.060.001
Rubix:09621470
EAN:8715492782649

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING VLAK D126 M6
Vlakke sluitring DIN 126 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M6