SPARTEX ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M12

Sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONAZA13Z/100
Rubix:08913434
Fabrikant:006798.00101.9130.000
EAN:4043952477793
SPARTEX ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M12

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 6798
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M12


DIN 6798 veerstaal Vorm I waaierplaten I binnengetand Afmeting: I 2,5



Het gebruik van de volgende borgmiddelen is niet effectief:

• Veerringen DIN 127 en DIN 128, evenals veerschijven DIN 137 .

Deze normen hebben bij schroefverbindingen

met hogere sterkte (vanaf 5.6) geen borgwerking, omdat ze slechts platgedrukt

worden en geen zettingsverliezen kunnen compenseren.

• Waaierplaten DIN 6798

• Tandschijven DIN 6797

• Borgplaatjes DIN 93, DIN 432, DIN 463

• Borgnapjes DIN 526

• Borgmoer DIN 7967 (palmoeren)



Al deze producten voldoen niet aan de borgvereisten. De normen zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, ingetrokken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 6798
Metrische diameterM12
Dikte1 mm
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

12 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

17 mm

Metrische diameter

M12